EAGF-V2-KF-32-320

Unidad de guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EAGF-V2-KF-32-320
Rubix:799265850000
fabricante:2782885
EAN:4052568266202
brand logo

Resumen técnico

Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro320 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EAGF-V2-KF-32-320


unidad de guía EAGF-V2-KF-32-320 para cilindro eléctrico ESBF. Tamaño=32, Carrera=320 mm, Juego de inversión=0 µm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculante
unidad de guía EAGF-V2-KF-32-320 para cilindro eléctrico ESBF. Tamaño=32, Carrera=320 mm, Juego de inversión=0 µm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculante

Información técnica


Atributos
Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro320 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño32
510,20 € Sin IVA
/ unidad
617,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días