IDG5-F02

Membrane Air Dryer

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:IDG5-F02
Rubix:751619646043
fabricante:00123968
IDG, Membrane Air Dryer Series
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Tasa de flujo volumétrico62 l/min
Presión de servicio mín.3 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : IDG5-F02


Membrane air dryer series IDG is available in a single unit or combination unit style. IDG/M models combine a mist separator and micro mist separator with a single unit. IDG/V models combine a regulator with the IDG/M model. Options available include one-touch fitting exhaust of purge air. If purged air is not exhausted around membrane air dryer, air is exhausted with tubing away from its dryer.
IDG, Serie Secador de aire de membrana

Información técnica


Atributos
Peso neto260 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Tasa de flujo volumétrico62 l/min
Presión de servicio mín.3 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Materialaluminum alloy (body); brass (female fitting/filter); resin (housing); stainless steel (orifice)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
481,68 Sin IVA
/ unidad
582,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días