Referencias
Mecaline:22213KC3
Rubix:798726872000
fabricante:858383
EAN:3660338135194


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 22213.CC.K.C3W33
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Peso | 1.55 kg |
| Velocidad de referencia | 5000 rpm |
| Velocidad límite | 7000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 216000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 198000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,70 € Sin IVA
/ unidad
323,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días