MARTILLO DEMOLEDOR GSH 11 E
Ver información técnicaReferencias
Bosch:0611316703
EAN:3165140203869

Resumen técnico
| Potencia | 1500 W |
|---|---|
| Potencia de impacto | 16.8 J |
| Peso | 10.1 kg |
Detalles de producto :
12 posiciones de bloqueo del cincel. Regulación electrónica constante, portaherramientas SDS-max. GSH 11E: testigo de mantenimiento. Vástago SDS-max con protección integrada contra el polvo. Empuñadura adicional totalmente regulable y orientable. También apto para zurdos. GSH 5 CE: rueda patentada de ajuste de la frecuencia de golpeo. Cable de alimentación con bola giratoria. Indicador de mantenimiento y visualización de la puesta en tensión.
Cualidades
Extreme impact force of 16.8 joules for high material removal rate
Low-vibration in operation and no-load
Low feed pressure, for fatigue-free working
Low-vibration in operation and no-load
Low feed pressure, for fatigue-free working
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1500 W |
|---|---|
| Potencia de impacto | 16.8 J |
| Peso | 10.1 kg |
| Modelo | gsh |
| Longitud | 570 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs