Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Máquina radial (7)
  • Marca

    7 Producto(s) de 7 variante (s):

    Relevancia
    • bosch:GOP 30-28
    • rubix:798630620000
    • fabricante:0601237001
    • ean:3165140842648
    • Potencia
      300 W
    • Velocidad
      20000 rpm
    • Peso
      1.5 kg
    228,75 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:1933 I
    • rubix:798161577000
    • fabricante:019330005
    • ean:8014230587813
    • Potencia
      380 W
    • Velocidad
      20000 rpm
    • Peso
      0.6 kg
    172,74 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bosch:GOP 40-30
    • rubix:798674925000
    • fabricante:0601231000
    • ean:3165140817004
    • Potencia
      400 W
    • Velocidad
      20000 rpm
    • Peso
      1.5 kg
    309,22 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:1933
    • rubix:798161373000
    • fabricante:019330001
    • ean:8014230587806
    • Potencia
      200 W
    • Velocidad
      25000 rpm
    • Peso
      0.3 kg
    152,45 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:1933 AN90
    • rubix:798162665000
    • fabricante:019330020
    • ean:8014230587837
    • Potencia
      200 W
    • Velocidad
      20000 rpm
    • Peso
      0.5 kg
    240,90 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:1934 MAV70
    • rubix:798405932000
    • fabricante:019340030
    • ean:8014230728827
    • Potencia
      80 W
    • Velocidad
      70000 rpm
    • Peso
      0.2 kg
    312,18 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:1936 /4A
    • rubix:798668017000
    • fabricante:019360024
    • ean:8014230753645
    • Potencia
      660 W
    • Velocidad
      11000 rpm
    • Peso
      1.8 kg
    408,96 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días