Referencias
Elesa+Ganter:M.443/140-8-CH-C9
Rubix:798579061000
fabricante:37101



Documentos
Detalles de producto : M.443/140-8-CH-C9 MANGO
Manilla de puente en poliamida (PA) reforzada, acabado mate. Orificios pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior (M8). Color C9 (negro RAL9005).
Información técnica
Atributos
| Longitud | 137 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Poliamida |
| Diámetro | 8.5 mm |
| Capacidad de carga | 458.7 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,04 € Sin IVA
/ unidad
2,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
