Referencias
Elesa+Ganter:36501

Resumen técnico
| Longitud | 103 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Duroplast |
Documentos
Detalles de producto :
Manija de puente Elesa+Ganter M.243/100 en Duroplast PF negro brillante, con casquillos de latón y orificios ciegos roscados. Carga 255 kg.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 103 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Duroplast |
| Diámetro | 26 mm |
| Capacidad de carga | 255 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs