GN 300-45-M6-32-SW PALANCAS MANUALES AJUSTABLES CON ROSCA EXTERNA
Mango ajustable
Ver información técnicaReferencias
Elesa+Ganter:GN 300-45-M6-32-SW
Rubix:798587095000
fabricante:100407180
EAN:4045525146846



Detalles de producto : GN 300-45-M6-32-SW PALANCAS MANUALES AJUSTABLES CON ROSCA EXTERNA
Especialmente adecuado cuando el ángulo de giro de la palanca está limitado por falta de espacio.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Zinc |
| Diámetro | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,90 € Sin IVA
/ unidad
4,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
