MHP4-MS1H-3/2G-QS-8

Electroválvula MHP4-MS1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHP4-MS1H-3/2G-QS-8
Rubix:798199981000
fabricante:525183
EAN:4052568161507
MHP4-MS1H-3/2G-QS-8 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHP4-MS1H-3/2G-QS-8


Electrodistribuidor MHP4-MS1H-3/2G-QS-8 Distribuidor individual, con conmutación rápida. Función del distribuidor=3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=18 mm, Caudal nominal normal=400 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto304,6 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico400 l/min
114,78 Sin IVA
/ unidad
138,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días