AH 24030

Manguitos de desmontaje

Ver información técnica

Referencias

SKF:AH 24030
Rubix:392403000010
fabricante:82
EAN:7316577009784
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior145 mm
Rosca machom 155x3
Anchura90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AH 24030


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Los manguitos de desmontaje son manguitos cónicos ranurados que se utilizan para montar rodamientos con un agujero cónico en el asiento cilíndrico de los ejes escalonados. Este manguito AH(X) tiene dimensiones según las normas ISO y es un diseño básico para el montaje y desmontaje. El manguito se fija en el eje por medio de una tuerca de fijación o una placa de fijación. Las tuercas de fijación y el dispositivo de fijación apropiado pueden pedirse por separado. SKF no fabrica las placas de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x155x155 mm
Peso neto1040 g
Diámetro interior145 mm
Rosca machom 155x3
Anchura90 mm
Diámetro exterior155 mm
565,36 € Sin IVA
/ unidad
684,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días