AH 3132

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
AKN from MECALINE:AH3132-AKN
Rubix:799013868000
fabricante:891217
EAN:4055953008722
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior150 mm
Rosca machom 180x3
Anchura103 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AH 3132


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD

Información técnica


Atributos
Diámetro interior150 mm
Rosca machom 180x3
Anchura103 mm
Diámetro exterior160 mm
Serieah31
Materialacero
Peso3.21 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,57 Sin IVA
/ unidad
528,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días