Referencias
SKF:AH 24130
Rubix:798796642000
fabricante:93
EAN:7316570750485

Detalles de producto : AH 24130
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Los manguitos de desmontaje son manguitos cónicos ranurados que se utilizan para montar rodamientos con un agujero cónico en el asiento cilíndrico de los ejes escalonados. Este manguito AH(X) tiene dimensiones según las normas ISO y es un diseño básico para el montaje y desmontaje. El manguito se fija en el eje por medio de una tuerca de fijación o una placa de fijación. Las tuercas de fijación y el dispositivo de fijación apropiado pueden pedirse por separado. SKF no fabrica las placas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 115x160x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1711,3 g |
| Diámetro interior | 145 mm |
| Rosca macho | m 160x3 |
| Anchura | 115 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
503,15 € Sin IVA
/ unidad
608,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días