AOH 3034

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
AKN from MECALINE:AOH3034-AKN
Rubix:799013832000
fabricante:891263
EAN:4055953011180
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Rosca machom180x3
Anchura85 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AOH 3034


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AOH CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD, Conductos de aceite en el diámetro exterior e interior

Información técnica


Atributos
Diámetro interior160 mm
Rosca machom180x3
Anchura85 mm
Diámetro exterior170 mm
Serieaoh30
Materialacero
Peso2.43 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
725,57 Sin IVA
/ unidad
877,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días