AHX 3220

Manguitos de desmontaje

Ver información técnica

Referencias

SKF:AHX 3220
Rubix:383220001010
fabricante:227
EAN:7316577013545
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Rosca machom 110x2
Anchura73 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AHX 3220


Accesorios para rodamientos Casquillo cónico
Los manguitos de desmontaje son manguitos cónicos ranurados que se utilizan para montar rodamientos con un agujero cónico en el asiento cilíndrico de los ejes escalonados. Este manguito AH(X) tiene dimensiones según las normas ISO y es un diseño básico para el montaje y desmontaje. El manguito se fija en el eje por medio de una tuerca de fijación o una placa de fijación. Las tuercas de fijación y el dispositivo de fijación apropiado pueden pedirse por separado. SKF no fabrica las placas de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)73x110x110 mm
Peso neto784 g
Diámetro interior95 mm
Rosca machom 110x2
Anchura73 mm
Diámetro exterior110 mm
199,67 € Sin IVA
/ unidad
241,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días