Referencias
SKF:AH 3136 G
Rubix:798796633000
fabricante:96331
EAN:7316570136128

Detalles de producto : AH 3136 G
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Los manguitos de desmontaje son manguitos cónicos ranurados que se utilizan para montar rodamientos con un agujero cónico en el asiento cilíndrico de los ejes escalonados. Este manguito AH(X) tiene dimensiones según las normas ISO y es un diseño básico para el montaje y desmontaje. El manguito se fija en el eje por medio de una tuerca de fijación o una placa de fijación. Las tuercas de fijación y el dispositivo de fijación apropiado pueden pedirse por separado. SKF no fabrica las placas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 116x190x190 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4348 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Rosca macho | m 190x3 |
| Anchura | 116 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
774,56 € Sin IVA
/ unidad
937,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días