Referencias
AKN from MECALINE:AOH3148-AKN
Rubix:799014214000
fabricante:890602
EAN:4055953010756

Documentos
Detalles de producto : AOH 3148
MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AOH CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD, Conductos de aceite en el diámetro exterior e interior
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Rosca macho | tr 260x4 |
| Anchura | 154 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Serie | aoh31 |
| Material | acero |
| Peso | 12 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1409,54 € Sin IVA
/ unidad
1705,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días