Referencias
AKN from MECALINE:AHX2318-AKN
Rubix:799014330000
fabricante:890550
EAN:4055953011401

Documentos
Detalles de producto : AHX 2318
MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m 100x2 |
| Anchura | 79 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Serie | ahx23 |
| Material | acero |
| Peso | 0.78 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,16 € Sin IVA
/ unidad
121,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días