AOH 3056

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
AKN from MECALINE:AOH3056-AKN
Rubix:799014218000
fabricante:890598
EAN:4055953013863
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior260 mm
Rosca machotr 300x4
Anchura131 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AOH 3056


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AOH CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD, Conductos de aceite en el diámetro exterior e interior

Información técnica


Atributos
Diámetro interior260 mm
Rosca machotr 300x4
Anchura131 mm
Diámetro exterior280 mm
Serieaoh30
Materialacero
Peso12 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1996,73 Sin IVA
/ unidad
2416,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días