Referencias
SKF:AOH 24148
Rubix:392414802010
fabricante:389
EAN:7316570397260

Detalles de producto : AOH 24148
Para complementar nuestros rodamientos, SKF suministra una amplia gama de accesorios para rodamientos, como bujes adaptadores, casquillos de extracción y tuercas de bloqueo.
Los manguitos de desmontaje son manguitos cónicos ranurados que se utilizan para montar rodamientos con un agujero cónico en el asiento cilíndrico de los ejes escalonados. Este manguito AOH(X) tiene dimensiones según las normas ISO y está diseñado para el montaje y desmontaje de inyección de aceite. El manguito se fija en el eje por medio de una tuerca de fijación o una placa de fijación. Las tuercas de fijación y el dispositivo de fijación apropiado pueden pedirse por separado. SKF no fabrica las placas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x260x260 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11405 g |
| Diámetro interior | 220 mm |
| Rosca macho | tr 260x4 |
| Anchura | 180 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1916,33 € Sin IVA
/ unidad
2318,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días