Referencias
SKF:AHX 319
Rubix:798005534000
fabricante:222
EAN:7316577013224

Detalles de producto : AHX 319
Bearing accessories Tapered sleeve
Los manguitos de desmontaje son manguitos cónicos ranurados que se utilizan para montar rodamientos con un agujero cónico en el asiento cilíndrico de los ejes escalonados. Este manguito AH(X) tiene dimensiones según las normas ISO y es un diseño básico para el montaje y desmontaje. El manguito se fija en el eje por medio de una tuerca de fijación o una placa de fijación. Las tuercas de fijación y el dispositivo de fijación apropiado pueden pedirse por separado. SKF no fabrica las placas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 519,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Rosca macho | m 105x2 |
| Anchura | 57 mm |
| Diámetro exterior | 105 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,11 € Sin IVA
/ unidad
144,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días