AH 24134

Manguitos de desmontaje

Ver información técnica

Referencias

SKF:AH 24134
Rubix:798014371000
fabricante:95
EAN:7316577009838
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Rosca machom 180x3
Anchura125 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AH 24134


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Los manguitos de desmontaje son manguitos cónicos ranurados que se utilizan para montar rodamientos con un agujero cónico en el asiento cilíndrico de los ejes escalonados. Este manguito AH(X) tiene dimensiones según las normas ISO y es un diseño básico para el montaje y desmontaje. El manguito se fija en el eje por medio de una tuerca de fijación o una placa de fijación. Las tuercas de fijación y el dispositivo de fijación apropiado pueden pedirse por separado. SKF no fabrica las placas de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)125x180x180 mm
Peso neto3230 g
Diámetro interior160 mm
Rosca machom 180x3
Anchura125 mm
Diámetro exterior180 mm
610,75 € Sin IVA
/ unidad
739,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días