Referencias
Perma:101509
Rubix:798742433000
EAN:4061201008949



Detalles de producto : 101509
Conexión de manguera PERMA M6A p. manguera Ø 6 mm, recta
Manguito conexión M6e para manguera eØ 6 mm recto (latón niquelado)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Tipo | conexión de manguera |
| Material | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
