Referencias
Perma:101393
Rubix:798555907000
EAN:4061201007805



Detalles de producto : MANGUERA TRANSLUCIDA HASTA +80 E8 MM X I6 MM (PA)
Manguera PERMA hasta 80°C aØ 8 mmxiØ 6 mm (PA)
Manguera hasta +80 °C eØ 8 mm x iØ 6 mm (PA)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21 g |
|---|---|
| Tipo | manguera |
| Material | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,37 € Sin IVA
/ m
5,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días