NOVA CABEZAL DE CONTROL

Perma NOVA

Ver información técnica
Referencias
Perma:107271
Rubix:798576299000
EAN:4061201058982
brand logo
Resumen técnico
Tiporeacción electroquímica mediante células generadoras de gas con compensación electrónica de temperatura
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NOVA CABEZAL DE CONTROL


Perma NOVA se puede utilizar en todos los ámbitos de aplicación con una temperatura entre -20 °C y +60 °C. Mediante el pulsador de ajuste del cabezal de control NOVA se puede introducir un tiempo de dosificación de uno a doce meses. El cabezal de control, considerando la temperatura ambiente, calcula la cantidad de gas necesaria para proporcionar una dosificación de lubricante constante y segura. El sistema Perma NOVA consta de un cabezal de control reutilizable, una unidad NOVA LC llena de grasa o aceite, y una cubierta de protección.
perma NOVA Unidad de control

Cualidades

- Runtime setting regardless of ambient temperature - Accelerated initial start within one day - Simplified and safe handling - NOVA control unit is reusable - Universal use both in cold areas and at higher temperature levels - Temperature compensation enables use at highly changing/different ambient temperatures - Stable thread connection through integrated support console - Secure and permanent lubrication in explosion zones - Dust-proof and protected against jet water - Increase in occupational safety

Aplicaciones

perma NOVA was developed for single-point lubrication of rolling and spherical plain bearings, guide slides, open gearboxes, racks and pinions, shaft seals and chains in areas with highly fluctuating ambient temperatures (e.g. when used outdoors). The lubrication system is dustproof and protected against jets of water when the individual components are properly assembled (IP 65). perma NOVA with LC 65 cc is particularly suitable for lubricating electric motors.

Información técnica


Atributos
Peso neto30 g
Tiporeacción electroquímica mediante células generadoras de gas con compensación electrónica de temperatura
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días