MANGUITO GSB 4530 A 50

Manguito abrasivo corindón K50

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:GSB 4530 A 50
Rubix:798895025000
fabricante:42210103
EAN:4007220148365
PFERD Abrasive spiral band GSB 4530 A 50

Resumen técnico

Diámetro45 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MANGUITO GSB 4530 A 50


Manguito abrasivo, corindón, granulación 50

Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A), forro robusto. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación.

Aplicación: para acero, plástico, plástico reforzado con fibra de vidrio y madera. Bajo ciertas condiciones, también adecuado para fundición. Para el acabado de piezas mecanizadas, radios y perforaciones con árboles flexibles o taladros respectivamente.
MANGUITO GSB 4530 A 50

Información técnica


Atributos
Diámetro45 mm
Anchura30 mm
Grano50
1,20 € Sin IVA
/ unidad
1,45 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días