Referencias
Pferd Tools:GSB 3030 A 80
Rubix:798753508000
fabricante:42209108
EAN:4007220148198



Detalles de producto : MANGUITO GSB 3030 A 80
Manguito abrasivo, corindón, granulación 80
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A), forro robusto. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación.
Aplicación: para acero, plástico, plástico reforzado con fibra de vidrio y madera. Bajo ciertas condiciones, también adecuado para fundición. Para el acabado de piezas mecanizadas, radios y perforaciones con árboles flexibles o taladros respectivamente.
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A), forro robusto. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación.
Aplicación: para acero, plástico, plástico reforzado con fibra de vidrio y madera. Bajo ciertas condiciones, también adecuado para fundición. Para el acabado de piezas mecanizadas, radios y perforaciones con árboles flexibles o taladros respectivamente.
MANGUITO GSB 3030 A 80
Aplicaciones
Suitable for grinding work with universal application, from fine grinding to very fine grinding on metals and other materials.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 30 mm |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € Sin IVA
/ unidad
0,01 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
