Referencias
Bahco:8154
Rubix:798937278000
fabricante:8154-11
EAN:7314150469161


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 280 mm |
| Diámetro | 23.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SLIDING T-HANDLE 283MM 11IN
Mangos corredizos en T con cuadrado. Acabado pulido fino de acero aleado de alto rendimiento.
Cualidades
1/2" Square Drive Sliding T-Handles
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 280 mm |
| Diámetro | 23.5 mm |
| Tipo | sliding t-handle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,07 € Sin IVA
/ unidad
20,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días