Referencias
Beta Tools:1377MR 570
Rubix:798171548000
fabricante:013770257
EAN:8014230479903

Documentos
Detalles de producto : 1377MR 570-MANGOS DE REPUESTO PARA 1377
Mangos de repuesto para 1377
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x90x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 178 g |
| Longitud | 350 mm |
| Peso | 178 g |
| Anchura | 170 mm |
| Para modelo | 1377 - 1377/570 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,91 € Sin IVA
/ unidad
9,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
