8739770 E 248 H-30-35 - MANGO DE RECAMBIO DE NOGAL 300 MM
Lossen mango de Hickory E 248 H
Ver información técnicaReferencias
Gedore:E 248 H-30-35
Rubix:798178891000
fabricante:8739770
EAN:4010883873970

Detalles de producto : 8739770 E 248 H-30-35 - MANGO DE RECAMBIO DE NOGAL 300 MM
Mango con forma ergonómica, hecho de madera de Hickory de alta calidad. Extremadamente resistente a la flexión y casi irrompible.
Mango de repuesto Hickory 300 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120 g |
|---|---|
| Material | hickory |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 120 g |
| Anchura | 35 mm |
| Para modelo | 248 h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,72 € Sin IVA
/ unidad
9,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
