Referencias
Bahco:8154-1/2V
Rubix:798212840000
EAN:7314150121595


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 in '' |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Diámetro | 12.7 mm |
Detalles de producto : 8154-1/2V
Mango en T 1/2 pulgada, aislado, 200X190 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 540 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 in '' |
| Longitud | 200 mm |
| Diámetro | 12.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,85 € Sin IVA
/ unidad
67,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días