ERZ.44 SST-P-M6X12 MANGO AJUSTABLE

Mango ajustable

Ver información técnica
Referencias
Elesa:239253
Rubix:798578336000
fabricante:239253
EAN:4045525303805
brand logo
Resumen técnico
Material/acabadoacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ERZ.44 SST-P-M6X12 MANGO AJUSTABLE


Particularmente adecuado cuando el ángulo de giro de la palanca está limitado por falta de espacio. Los dientes metálicos del inserto integrado de aleación de zinc permiten el montaje de elementos de sujeción completamente metálicos, que pueden modificarse fácilmente mediante mecanizado en caso de requisitos especiales de montaje.

Información técnica


Atributos
Peso neto19 g
Material/acabadoacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,65 Sin IVA
/ unidad
6,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

Seleccione variantes (20)