CAJA POLIPROPILENO AUTOMOCION 594X396X214 39L VERDE OSCURO
Papelera plegable para automóviles
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:891894
Rubix:799064470000
EAN:3660338445163

Documentos
Detalles de producto : CAJA POLIPROPILENO AUTOMOCION 594X396X214 39L VERDE OSCURO
La gama de contenedores de plástico GALIA Odette responde a las normas y estándares del sector del automóvil, en todos los formatos y alturas. Altamente estructurados con pilares verticales, todos los contenedores de esta gama soportan cargas de apilamiento muy pesadas y cumplen las pruebas VDA y GALIA.
Cualidades
Contenedor apilable adecuado para todas las operaciones de transporte manual y automatizado.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 39 l |
|---|---|
| Longitud | 396 mm |
| Anchura | 594 mm |
| Altura | 214 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,67 € Sin IVA
/ unidad
46,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días