CAJA POLIPROPILENO AUTOMOCION 396X297X114 9L NARANJA
Bachillerato de automoción
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:891887
Rubix:799064476000
EAN:3660338445101

Documentos
Detalles de producto : CAJA POLIPROPILENO AUTOMOCION 396X297X114 9L NARANJA
La gama de contenedores de plástico GALIA Odette responde a las normas y estándares del sector del automóvil, en todos los formatos y alturas. Altamente estructurados con pilares verticales, todos los contenedores de esta gama soportan cargas de apilamiento muy pesadas y cumplen las pruebas VDA y GALIA.
Cualidades
Contenedor apilable adecuado para todas las operaciones de transporte manual y automatizado.
Aplicaciones
Todos los sectores, incluido el del automóvil.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 9 l |
|---|---|
| Longitud | 297 mm |
| Anchura | 396 mm |
| Altura | 114 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,83 € Sin IVA
/ unidad
16,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días