MACHO MANUAL REPUESTO 1/4X20 N2 INTERMEDIO

CUTLINE 885275 HSS TAP UNC 10 X 24 SECOND

Ver información técnica

Referencias

GISS Cutline:885278
Rubix:798942952000
EAN:3660338385766
brand logo

Resumen técnico

Roscadono métrico
Material del cuerpohss
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MACHO MANUAL REPUESTO 1/4X20 N2 INTERMEDIO



• UNC individual tap
• Straight flute

Información técnica


Atributos
Roscadono métrico
Material del cuerpohss
Diámetro de perforación5.1 mm
Diámetro de cola6.48 mm
Adaptador de llave cuadrada4.85 mm
N.º de roscas por pulgada20
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Diámetro de rosca6.35 mm
Longitud total63.5 mm
Profundidad de rosca25.4 mm
Dirección de cortederecha
6,42 € Sin IVA
/ unidad
7,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días