Referencias
Gühring:2013 16.000
Rubix:799282881000
fabricante:9020130160000
EAN:4031093720281

Detalles de producto : MACHO DE ROSCAR DIN376 TICN FORMA C M16
Machos de roscar a máquina
Características: con longitud de entrada forma C (pasos 2-3).
M3–M10 DIN 371 con vástago reforzado.
M12–M16 DIN 376 con vástago extendido.
Aplicación: para rosca métrica normal conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para todos los materiales que se pueden moldear, como aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados, aceros bonificados, aceros para trabajar en frío, aceros para trabajar en caliente, aceros de nitruración, aceros inoxidables, aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, aleaciones de cobre, latón y bronce.
Nota: campo de tolerancia ISO 3/6G y 6HX con sobreespesor para piezas de trabajo que tienden a retornar hacia atrás durante el mecanizado, que se laminan o se contraen ligeramente al endurecer.
Características: con longitud de entrada forma C (pasos 2-3).
M3–M10 DIN 371 con vástago reforzado.
M12–M16 DIN 376 con vástago extendido.
Aplicación: para rosca métrica normal conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para todos los materiales que se pueden moldear, como aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados, aceros bonificados, aceros para trabajar en frío, aceros para trabajar en caliente, aceros de nitruración, aceros inoxidables, aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, aleaciones de cobre, latón y bronce.
Nota: campo de tolerancia ISO 3/6G y 6HX con sobreespesor para piezas de trabajo que tienden a retornar hacia atrás durante el mecanizado, que se laminan o se contraen ligeramente al endurecer.
Machine tap
Design: With feed length form C (2–3 threads).
M3–M10 DIN 371 with reinforced shank,
M12–M16 DIN 376 with overflow shank.
Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for all forming materials such as construction steels, machining steels, case-hardening steels, cold work steels, hot work steels, nitriding steels and stainless steels, aluminium, al-alloys, copper, Cu-alloys, brass and bronzes.
Note: Tolerance range ISO 3/6G and 6HX with excess for workpieces that tend to spring back when machining, are coated or easily shrink when hardening.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Rosca | 2 mm |
| Longitud total | 110 mm |
| Longitud de rosca | 26 mm |
| Norma DIN | din 2174 |
| Material | hss |
| Revestimiento | ticn |
| Diámetro de cola | 12 mm |
| Tolerancia | 6hx |
| Adaptador de llave cuadrada | 9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,33 € Sin IVA
/ unidad
258,13 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días









