ZCDUKQ16-20D

Cilindro de montaje

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:ZCDUKQ16-20D
Rubix:799255589000
EAN:3618036492101
SMC CYLINDER VACUUM ZCDUKQ16-20D
Resumen técnico
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipocilindro de montaje
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ZCDUKQ16-20D


La serie ZCUK es un cilindro de montaje libre no giratorio para aplicaciones de vacío. La ZCUK se creó proporcionando un conducto de vacío en la varilla del cilindro CUK para permitir la instalación de una almohadilla de vacío en el extremo de la varilla. Se suministra una guía como equipo estándar. Las almohadillas de vacío están disponibles con diámetros de ø2 a ø50. Tubería en tapa o en varilla disponible para el lado de la varilla. La serie ZCUK está disponible en 5 diámetros de cilindro.
ZC(D)UK, Cilindro de montaje universal con ventosa de vacío

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)129x32x20 mm
Peso neto117 g
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipocilindro de montaje
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,16 Sin IVA
/ unidad
134,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días