CD75E32-300-B

Cilindro de aire

Ver información técnica

Referencias

SMC:CD75E32-300-B
Rubix:752101462043
EAN:3618035448543
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CD75E32-300-B


Cilindro neumático
Diámetros interiores (mm): 32, 40
Carreras estándar hasta 300 mm
Juego de referencias para actuadores con soportes de montaje, soportes de cabeza de vástago e interruptores automáticos disponibles
Numerosas opciones bajo pedido disponibles.

Cualidades

Estándar, doble efecto, simple vástago
Disponible en 3 estilos de montaje básicos
Cojín de goma o cojín de aire

Información técnica


Atributos
Peso neto850 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
101,05 € Sin IVA
/ unidad
122,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días