Referencias
Elesa+Ganter:41561
Rubix:799028020000
EAN:8055007103676



Documentos
Detalles de producto : MR.63 P-M8X50-C9
Espárrago roscado de acero pavonado, extremo plano biselado UNI 947 : ISO 4753 (véanse los datos técnicos en la página A-11). Tornillo de retención de acero pavonado, muelle de retorno de acero inoxidable AISI 302
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47 g |
|---|---|
| Longitud | 73 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Diámetro | 23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,40 € Sin IVA
/ unidad
5,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
