4889803D

Lucifer Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:4889803D
Rubix:752500179036
fabricante:4889803D
brand logo

Resumen técnico

Tipobobina
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 4889803D


Gama completa de piezas eléctricas con diferentes conexiones y aplicaciones.
Consumo de la bobina: 2 W
Especificaciones de la bobina cumplidas: CE - EAC - UKCA
Rango de temperatura de la bobina: -40 °C +50 °C
División: Fluid and Climate Controls Europe
Conexión eléctrica: enchufe 2 P + E según EN 175301-803 tipo B
Clase de aislamiento: F 155 °C
Tensión de alimentación: 220-230 V 50 Hz
Especificaciones cumplidas: -

Información técnica


Atributos
Tipobobina
Número de puertos5
Tensión230 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico600 l/min
Materialnbr
Rango de presión2 - 10 bar
Tamaño del puerto1/4
Presión de servicio mín.2 bar
Min. Temperatura de funcionamiento-40 °C
23,02 € Sin IVA
/ unidad
27,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días