Referencias
SKF:TLSD 1-DK
Rubix:799212966000
fabricante:TLSD 1-DK
EAN:7316579656252
Detalles de producto : TLSD 1-DK
TLSD 1-K es una unidad de accionamiento para lubricadores monopunto TLSD cableados. Incluye el cable, la tapa de plástico y la placa de soporte para la lubricación con grasa (TLSD 1-SP). Puede utilizarse en combinación con todos los cartuchos de recambio SKF TLSD de 125 ml o 250 ml . Nuestros lubricadores automáticos electromecánicos de punto único están disponibles en muchas configuraciones, precargados con lubricantes SKF, tanto accionados por batería como por cable. El uso de lubricadores automáticos mejora la seguridad de los empleados, aumenta la fiabilidad de las máquinas y optimiza las operaciones de mantenimiento.
Cualidades
-Ritmo de dispensación flexible de 1 a 12 meses
Presión de descarga máxima de 5 bares durante el periodo de dispensación
Indicadores LED de estado
Su tamaño compacto permite la instalación en zonas restringidas
Adecuado tanto para instalación directa como remota
Se suministra con brida de soporte para una mayor robustez
Presión de descarga máxima de 5 bares durante el periodo de dispensación
Indicadores LED de estado
Su tamaño compacto permite la instalación en zonas restringidas
Adecuado tanto para instalación directa como remota
Se suministra con brida de soporte para una mayor robustez
Información técnica
Atributos
| Tipo | lubricador automático |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,75 € Sin IVA
/ unidad
188,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días