TORNILLO ACTIVADOR CLASSIC FUTURA 3 MESES, VERDE

Tornillo activador CLASSIC FUTURA 1 mes

Ver información técnica

Referencias

Perma:101332
Rubix:798206468000
EAN:4061201007355
brand logo

Resumen técnico

Tipotornillo de activación
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TORNILLO ACTIVADOR CLASSIC FUTURA 3 MESES, VERDE


Activador de color amarillo destinado a un período de 1 mes (el período de lubricación lo deciden los tornillos activadores codificados por colores). El principio de funcionamiento del lubricante se basa en una reacción electromagnética. El tornillo activador crea una presión máxima de 58 psi/4 bari, lo que mueve el pistón hacia adelante e inyecta continuamente pequeñas cantidades de lubricante en el punto de lubricación.
Tornillo activador CLASSIC FUTURA 3 meses, verde

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Tipotornillo de activación
2,09 Sin IVA
/ unidad
2,53 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h