Referencias
Oil Safe:100204
Rubix:798253011000
EAN:7316572678206
Detalles de producto : LAOS 09675
Esta tapa multiusos Oil Safe Utility tiene una gran abertura de salida de aproximadamente 2″ (48 mm), lo que permite un vertido rápido y controlado de lubricantes. Diseñada para acoplarse a una bomba Oil Safe Standard o Premium en un bidón de 1,5, 2, 3, 5 o 10 litros/cuarto de galón para ocuparse de aplicaciones de bombeo de difícil acceso y que requieren mucho tiempo, como cajas de cambios y transmisiones.
Cualidades
Haga coincidir la tapa con una etiqueta codificada por colores de Oil Safe para una identificación fácil y completa del fluido
Gran abertura de salida ideal para rellenar cárteres y cajas de cambios
Diseño avanzado de rosca de sellado que garantiza un ajuste seguro en los bidones Oil Safe
Diseñado para combinarse con una bomba Oil Safe Standard o Premium
Se adapta a cualquier bidón Oil Safe de 1,5, 2, 3, 5 ó 10 litros
Fabricado con materiales de calidad industrial resistentes al calor. Su construcción ultraduradera no se deforma, gotea ni rompe
Disponible en 11 colores estándar Oil Safe
Gran abertura de salida ideal para rellenar cárteres y cajas de cambios
Diseño avanzado de rosca de sellado que garantiza un ajuste seguro en los bidones Oil Safe
Diseñado para combinarse con una bomba Oil Safe Standard o Premium
Se adapta a cualquier bidón Oil Safe de 1,5, 2, 3, 5 ó 10 litros
Fabricado con materiales de calidad industrial resistentes al calor. Su construcción ultraduradera no se deforma, gotea ni rompe
Disponible en 11 colores estándar Oil Safe
Información técnica
Atributos
| Tipo | tapa utilitaria |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,20 € Sin IVA
/ unidad
63,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días