TORNILLO ACTIVADOR CLASSIC FUTURA 1 MES, AMARILLO
Tornillo activador CLASSIC FUTURA 1 mes
Ver información técnicaReferencias
Perma:101331
Rubix:798255136000
fabricante:20.001.001
EAN:4061201007348





Detalles de producto : TORNILLO ACTIVADOR CLASSIC FUTURA 1 MES, AMARILLO
Activador de color amarillo destinado a un período de 1 mes (el período de lubricación lo deciden los tornillos activadores codificados por colores). El principio de funcionamiento del lubricante se basa en una reacción electromagnética. El tornillo activador crea una presión máxima de 58 psi/4 bari, lo que mueve el pistón hacia adelante e inyecta continuamente pequeñas cantidades de lubricante en el punto de lubricación.
Tornillo activador CLASSIC FUTURA 1 mes, amarillo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Tipo | tornillo de activación |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,09 € Sin IVA
/ unidad
2,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días