8589940 E 600 E-1500 - MANGO DE RECAMBIO DE FRESNO 380 MM
Mango individual Rotband-Plus Fresno E 600 E
Ver información técnicaReferencias
Gedore:E 600 E-1500
Rubix:798179060000
fabricante:8589940
EAN:4010883858991

Detalles de producto : 8589940 E 600 E-1500 - MANGO DE RECAMBIO DE FRESNO 380 MM
Mango de fresno doblemente curvado DIN 5111, con funda protectora de acero endurecido adicional para el mango, cuña anular, placa de seguridad y tornillo de madera, con este mango de madera normalizado DIN 5111 cualquier cabeza de martillo DIN puede convertirse en un martillo ROTBAND-PLUS. Así se hace: introduzca el mango hasta la funda en la cabeza del martillo. Introduzca la cuña anular en el orificio previsto. Fije la placa de seguridad en la cabeza del martillo con el tornillo.
Mango de fresno con doble curva DIN 5111, con manguito protector para el mango de acero endurecido adicional, cuña anular, placa de sujeción y tornillo de madera, con este mango de madera normalizado DIN 5111 cualquier cabezal de martillo DIN puede convertirse en un martillo ROTBAND-PLUS, Así se hace: clavar el mango hasta el manguito en la cabeza del martillo. Clavar la cuña anular en el taladro previsto. Apretar la placa de sujeción con el tornillo sobre la cabeza del martillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 350 g |
|---|---|
| Material | madera de fresno |
| Longitud | 380 mm |
| Peso | 350 g |
| Para modelo | voor din 5111 hamerkoppen (om din-hamerkoppen om te bouwen tot rotband-plus-hamers) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,98 € Sin IVA
/ unidad
18,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
