Referencias
Gates:LL HTD 5M 25 (30M) STEEL
Rubix:935600025081
fabricante:930810082


Resumen técnico
| Perfil | ll-htd |
|---|---|
| Longitud primitiva | 30000 mm |
| Anchura de correa | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : LL HTD 5M 25 STEEL CORD
La correa de extremo abierto Long Length es una alternativa a las cadenas para accionamientos de posicionamiento reversibles. Las correas de extremo abierto son adecuadas para aplicaciones con movimiento lineal (puertas automáticas, cintas transportadoras en almacenes, ascensores), para un posicionamiento preciso (máquinas herramienta, máquinas con coordenadas x-y) y para accionamientos bidireccionales (ordenadores, impresoras y máquinas de oficina). Gates Long Length belts están disponibles en varios tamaños, construcciones y perfiles de dientes para cubrir una amplia gama de potencias, velocidades y aplicaciones.
Cualidades
• Permite un posicionamiento exacto, por lo que la correa es ideal para aplicaciones con movimientos repetitivos.
• Transmisión de potencia elevada gracias a materiales inteligentes y perfiles de dientes.
• Transmisión positiva de potencia con poca tensión en los ejes.
• Estabilidad de la longitud gracias a cordones de tracción con un alto módulo.
• Fácil de montar.
Bajo mantenimiento.
• No contaminación por lubricantes.
• Transmisión de potencia elevada gracias a materiales inteligentes y perfiles de dientes.
• Transmisión positiva de potencia con poca tensión en los ejes.
• Estabilidad de la longitud gracias a cordones de tracción con un alto módulo.
• Fácil de montar.
Bajo mantenimiento.
• No contaminación por lubricantes.
Información técnica
Atributos
| Perfil | ll-htd |
|---|---|
| Longitud primitiva | 30000 mm |
| Anchura de correa | 25 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € Sin IVA
/ cm
0,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días