Referencias
Gates:PCV 14MGT 2310 125
Rubix:798521179000
fabricante:923908165
EAN:5414465494420




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2310 mm |
| Anchura de correa | 125 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 2310 125
La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de la funda conductora de estática conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,255 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 2310 mm |
| Anchura de correa | 125 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 165 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2930,34 € Sin IVA
/ unidad
3545,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días