PCV 8MGT 2800 36

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 2800 36
Rubix:798521023000
fabricante:923902350
EAN:5414465491856
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva2800 mm
Anchura de correa36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 2800 36


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de la cubierta conductora de cargas electrostáticas conduce de forma segura la electricidad estática hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERE, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HA TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,463 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva2800 mm
Anchura de correa36 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes350
507,38 € Sin IVA
/ unidad
613,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días