Referencias
Loctite:EA 9497 A&B
Rubix:798894071000
fabricante:2053832
EAN:5010266002040
Documentos
Detalles de producto : ADHESIVO EA 9497 EPIG CARTUCHO DOBLE 400 ML
LOCTITE EA 9497 es un adhesivo epoxi bicomponente gris con excelentes prestaciones mecánicas. El producto resiste temperaturas de hasta +180 °C y tiene capacidad de relleno. Conduce térmicamente y tiene una elevada resistencia a la compresión. Ideal para el pegado de componentes metálicos.
Cualidades
Alta resistencia a la temperatura
Ideal para la disipación del calor
Ideal para piezas metálicas
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Capacidad | 400 ml |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,53 € Sin IVA
/ unidad
124,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
