2608584809 SHEETMETAL HOLESAW 86

LOCHSAEGE

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608584809
Rubix:798320593000
EAN:3165140376303
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : 2608584809 SHEETMETAL HOLESAW 86


La sierra de corona Special for Sheet Metal ofrece durabilidad en el corte de agujeros en metal. Esta sierra de corona, hecha de HSS (acero de alta velocidad) y bimetálica, contiene una aleación del 8% de cobalto, lo que reduce los riesgos de rotura de los dientes y ofrece resistencia extrema y mayor durabilidad del producto. La configuración de los dientes en la tira de dientes variable es ideal para serrar material fino con un desgaste reducido de la arista de corte. Además, la función de tope de profundidad evita roturas y protege la superficie de trabajo. Use esta sierra de corona para cortar láminas metálicas con un grosor de menos de 5 mm, como acero templado y acero inoxidable. La sierra de corona Special for Sheet Metal ofrece el exclusivo adaptador Power-Change de Bosch: el sistema de cambio más rápido del mercado. Permite bloquear y desbloquear la sierra de corona y las brocas centradoras en un clic.
Sierra de corona Sheet Metal 86 mm, 3 3/8"

Información técnica


Atributos
Peso neto350 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)180x135x40 mm
Peso con embalaje350 g
Diámetro86 mm
31,94 Sin IVA
/ unidad
38,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días