CORONA METAL DURO LIGERA HORMIGON 50 MM 1695
REF. 1695 CORONA METAL DURO LIGERA HORMIGON
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:13902
Rubix:798845678000
fabricante:1695-13902
Detalles de producto : CORONA METAL DURO LIGERA HORMIGON 50 MM 1695
Fijación: Rosca Interna M 16
Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Longitud total: 50mm
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque//Ladrillo
Percusión: Sí
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Coronas
Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Longitud total: 50mm
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque//Ladrillo
Percusión: Sí
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Coronas
Cualidades
Más robusta para un mejor trabajo en hormigón, bloques de hormigón y ladrillo
Nueva geometría de canales mejorada
Diente de Metal Duro para una calidad profesional
SDS plus
Nueva geometría de canales mejorada
Diente de Metal Duro para una calidad profesional
SDS plus
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 50 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,45 € Sin IVA
/ unidad
74,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
